SKF
SKF
4100 / 0.425X0.875X0.313 CRWH3 R
SKF SKF
描述
SKF 4100 / 0.425X0.875X0.313 CRWH3 R
0.425" Shaft Dia; 7/8" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH3 Seal Design Code
制造商部件号
4100 / 0.425X0.875X0.313 CRWH3 R
BDI部件号
1252207
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/4100-0-425X0-875X0-313-CRWH3-R/p/1252207
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311002912
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWH3
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRWH3
其它特点
With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
4100
重量/磅
0.065
详细描述
0.425" Shaft Dia; 7/8" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH3 Seal Design Code
名义宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
实际宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
安装
0.875英寸 | 22.225毫米
轴直径
0.425 英寸 | 10.795 毫米