https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-41-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJoa1pTOHhNREUxTURZMk5UWXhOelF6T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDA1QlZGODBNVjh5WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTU1MGZjM2JiNTMxZTZjZDNlMzk5MjczNGZiOGM0MDM2OGI5YTgzNGM1NWY0YjlmYzRjMDM2NDdmNDBlNzFkOA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-41-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJoa1pTOHhNREUxTURZMk5UWXhOelF6T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDA1QlZGODBNVjh5WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTU1MGZjM2JiNTMxZTZjZDNlMzk5MjczNGZiOGM0MDM2OGI5YTgzNGM1NWY0YjlmYzRjMDM2NDdmNDBlNzFkOA
TIMKEN
TIMKEN
410273BULK
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 410273BULK
1.562" Shaft Dia; 2.762" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 41 Seal Design Code
制造商部件号
410273BULK
BDI部件号
1342029
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/410273BULK/p/1342029
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893476872
重量 / Kilogram
0.08
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_41
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
41
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
重量/磅
0.08
详细描述
1.562" Shaft Dia; 2.762" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 41 Seal Design Code
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴直径
1.562 英寸 | 39.675 毫米
安装
2.762英寸 | 70.155毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米