410394BULK https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-41-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJoa1pTOHhNREUxTURZMk5UWXhOelF6T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDA1QlZGODBNVjh5WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTU1MGZjM2JiNTMxZTZjZDNlMzk5MjczNGZiOGM0MDM2OGI5YTgzNGM1NWY0YjlmYzRjMDM2NDdmNDBlNzFkOA
1342034 油封 

TIMKEN TIMKEN

410394BULK

描述

TIMKEN 410394BULK

1-1/2" Shaft Dia; 2.129" Housing Bore; 0.437" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.437" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 41 Seal Design Code

制造商部件号

410394BULK

BDI部件号
1342034

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893532400
重量 / Kilogram
0.023
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_41
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
41
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
410394BULK
详细描述
1-1/2" Shaft Dia; 2.129" Housing Bore; 0.437" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.437" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 41 Seal Design Code
实际宽度
0.437 英寸 | 11.1 毫米
安装
2.129英寸 | 54.077毫米
名义宽度
0.437 英寸 | 11.1 毫米
轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新