41510 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-PDW-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjcxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmhpWkM4eE1EYzJOemc1TURrM01qY3dNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY5UVJGZGZNbDlPVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDlhYTk0OTA4MzUyOWEwZmMwMzhkMzhiZjczYWQ2NTJjMDVmYTQ5OGFlMzgyNTk4Y2FlNTJkNjRkMjczYTM5NWM
1342187 油封 

TIMKEN TIMKEN

41510

描述

TIMKEN 41510

6-1/2" Shaft Dia; 8" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; PDW Seal Design Code

制造商部件号

41510

BDI部件号
1342187

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893476292
重量 / Kilogram
0.544
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_PDW
凸缘材料
PTFE
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
PDW
其它特点
Assembled | General Purpose | Clamped Design | Hydrodynamic Lip-CCW
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
41510
重量/磅
1.2
详细描述
6-1/2" Shaft Dia; 8" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; PDW Seal Design Code
安装
8英寸 | 203.2毫米
轴直径
6.5 英寸 | 165.1 毫米
实际宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
名义宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新