TIMKEN
TIMKEN
41537
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 41537
2-7/8" Shaft Dia; 3-3/4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; PDW Seal Design Code
制造商部件号
41537
BDI部件号
1342230
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/41537/p/1342230
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893468228
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_PDW
凸缘材料
PTFE
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
PDW
其它特点
Assembled | General Purpose | Clamped Design | Hydrodynamic Lip-CCW
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
41537
重量/磅
0.221
详细描述
2-7/8" Shaft Dia; 3-3/4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; PDW Seal Design Code
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴直径
2.875 英寸 | 73.025 毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
安装
3.75英寸 | 95.25毫米