https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-41-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJoa1pTOHhNREUxTURZMk5UWXhOelF6T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDA1QlZGODBNVjh5WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTU1MGZjM2JiNTMxZTZjZDNlMzk5MjczNGZiOGM0MDM2OGI5YTgzNGM1NWY0YjlmYzRjMDM2NDdmNDBlNzFkOA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-41-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJoa1pTOHhNREUxTURZMk5UWXhOelF6T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDA1QlZGODBNVjh5WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTU1MGZjM2JiNTMxZTZjZDNlMzk5MjczNGZiOGM0MDM2OGI5YTgzNGM1NWY0YjlmYzRjMDM2NDdmNDBlNzFkOA
TIMKEN
TIMKEN
418307
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 418307
Oil Seal; 2.63" Shaft Dia; 4.37" Housing Bore; 0.44" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.44" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 41 Seal Design Code
制造商部件号
418307
BDI部件号
23077301
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/418307/p/23077301
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992225931
重量 / Kilogram
0.152
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TIM_41
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
41
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 2.63" Shaft Dia; 4.37" Housing Bore; 0.44" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.44" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 41 Seal Design Code
名义宽度
0.44 英寸 | 11.176 毫米
轴直径
2.63 英寸 | 66.802 毫米
安装
4.37英寸 | 110.998毫米
实际宽度
0.44 英寸 | 11.176 毫米