https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-D8-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJoa055OHhNRGN4TVRNd05qZ3lPVGcxTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwUTRYekpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDRkZmYzYzMwNWIzYjAyNTg0Mjk3NDM3NzcxZmFkNjYyMWM3NWQzZjE5ZDQ3MjYyMGM0MmU5NjcwMjUwOTc1N2M
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-D8-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJoa055OHhNRGN4TVRNd05qZ3lPVGcxTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwUTRYekpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDRkZmYzYzMwNWIzYjAyNTg0Mjk3NDM3NzcxZmFkNjYyMWM3NWQzZjE5ZDQ3MjYyMGM0MmU5NjcwMjUwOTc1N2M
SKF
SKF
41X62X12 D8 P
SKF SKF
描述
SKF 41X62X12 D8 P
Lip Seal; 41MM Shaft Dia; 62MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; D8 Seal Design Code
制造商部件号
41X62X12 D8 P
BDI部件号
1252295
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/41X62X12-D8-P/p/1252295
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311163057
重量 / Kilogram
0.044
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_D8
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
D8
其它特点
Without Inner Case | 2 Springs
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
41X62X12 D8 P
重量/磅
0.13
详细描述
Lip Seal; 41MM Shaft Dia; 62MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; D8 Seal Design Code
名义宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
实际宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
安装
2.441英寸 | 62毫米
轴直径
1.614 英寸 | 41 毫米