SKF
SKF
420X460X22.23 HDSC1 VD
SKF SKF
描述
SKF 420X460X22.23 HDSC1 VD
420MM Shaft Dia; 460MM Housing Bore; 22.23MM Nominal Width; Carboxylated Nitrile | Viton Lip; Solid Seal; 22.23MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSC1 Seal Design Code
制造商部件号
420X460X22.23 HDSC1 VD
BDI部件号
22778782
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/420X460X22-23-HDSC1-VD/p/22778782
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311307833
重量 / Kilogram
4
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDSC1
凸缘材料
Carboxylated Nitrile | Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDSC1
其它特点
With Inner Case | Carboxylated Nitrile Secondary Lip
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
420X460X22.23 HDSC1 VD
重量/磅
8.823
详细描述
420MM Shaft Dia; 460MM Housing Bore; 22.23MM Nominal Width; Carboxylated Nitrile | Viton Lip; Solid Seal; 22.23MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSC1 Seal Design Code
安装
18.11英寸 | 460毫米
名义宽度
0.875 英寸 | 22.23 毫米
轴直径
16.535 英寸 | 420 毫米
实际宽度
0.875 英寸 | 22.23 毫米