https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDSH2-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJoa055OHhNRFF4T0RZek9UYzJOVFV6TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOUlSRk5JTWw4eVgxZFRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDY4OTliNDQ0YzJjNDI2MDgwZTE5NTljZTkzOTBjOWMxZGQ4YjUxYzYwYjkzMDZjNjliMDk0ZjVmZTk3ODVhYzA
SKF
SKF
420X480X25 HDSH2 VT1
SKF SKF
描述
SKF 420X480X25 HDSH2 VT1
420MM Shaft Dia; 480MM Housing Bore; 25MM Nominal Width; PTFE | Viton Lip; Solid Seal; 25MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSH2 Seal Design Code
制造商部件号
420X480X25 HDSH2 VT1
BDI部件号
22780285
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/420X480X25-HDSH2-VT1/p/22780285
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311520843
重量 / Kilogram
3.02
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDSH2
凸缘材料
PTFE | Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDSH2
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
420X480X25 HDSH2 VT1
重量/磅
6.665
详细描述
420MM Shaft Dia; 480MM Housing Bore; 25MM Nominal Width; PTFE | Viton Lip; Solid Seal; 25MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSH2 Seal Design Code
轴直径
16.535 英寸 | 420 毫米
名义宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
实际宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
安装
18.898英寸 | 480毫米