42380 / 4.25X5.126X0.25 HM21 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HM21-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJnd1lTOHhNREk0TnpJeU1ESTJNRGc1TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5NakZmTVY5T1UxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkZTA3NTdjZDhmM2UwMjkzYjBlNjkzNmZhMmRmZGI5Y2QyN2RlMDgyMDBkNDQwYWM3MzkyMjEzOGU2M2Q1MjNi
1252329 油封 

SKF SKF

42380 / 4.25X5.126X0.25 HM21 R

描述

SKF 42380 / 4.25X5.126X0.25 HM21 R

Lip Seal; 4-1/4" Shaft Dia; 5-1/8" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM21 Seal Design Code

制造商部件号

42380 / 4.25X5.126X0.25 HM21 R

BDI部件号
1252329

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 1

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311035040
重量 / Kilogram
0.088
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HM21
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HM21
其它特点
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case | U-Shaped Shell
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
42380
重量/磅
0.346
详细描述
Lip Seal; 4-1/4" Shaft Dia; 5-1/8" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM21 Seal Design Code
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
安装
5.126英寸 | 130.2毫米
轴直径
4.25 英寸 | 107.95 毫米
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新