4250382 / 42.5X44.25X0.75 HDS2 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDS2-1-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJsTDJnd01pOHhNREUwTWpBeE16azBOemt6TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaEVVekpmTVY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDg1NDUzMjlhOWQ4NGM3NmVhMTI5MTNmZjAzZWZmYWFlOGFiNTkyZmNhOTkzZjk5YzkzOTRkYmEwMWFhNDg2MTM
1252338 油封 

SKF SKF

4250382 / 42.5X44.25X0.75 HDS2 R

描述

SKF 4250382 / 42.5X44.25X0.75 HDS2 R

Lip Seal; 42-1/2" Shaft Dia; 44-1/4" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS2 Seal Design Code

制造商部件号

4250382 / 42.5X44.25X0.75 HDS2 R

BDI部件号
1252338

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311159722
重量 / Kilogram
10.42
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDS2
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDS2
其它特点
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock and Spring-Cover
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
4250382
重量/磅
22.997
详细描述
Lip Seal; 42-1/2" Shaft Dia; 44-1/4" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS2 Seal Design Code
轴直径
42.5 英寸 | 1,079.5 毫米
名义宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
实际宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
安装
44.25英寸 | 1,123.95毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新