https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDSF2-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmhoTnk4eE1EYzJPRGd3TURrM01qZ3pNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVJGTkdNbDh5WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTllOGMwYzQzY2JiZTNkNGM4ZDczNjk5MjU0NTY5OWY4MDViMGMzZmJiMWIyOGUzNzgxOGZiMDA0MjdhMmE3Yg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDSF2-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmhoTnk4eE1EYzJPRGd3TURrM01qZ3pNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVJGTkdNbDh5WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTllOGMwYzQzY2JiZTNkNGM4ZDczNjk5MjU0NTY5OWY4MDViMGMzZmJiMWIyOGUzNzgxOGZiMDA0MjdhMmE3Yg
SKF
SKF
425X465X20 HDSF2 VT1
SKF SKF
描述
SKF 425X465X20 HDSF2 VT1
425MM Shaft Dia; 465MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; PTFE | Viton Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSF2 Seal Design Code
制造商部件号
425X465X20 HDSF2 VT1
BDI部件号
22779775
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/425X465X20-HDSF2-VT1/p/22779775
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311491372
重量 / Kilogram
1.57
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDSF2
凸缘材料
PTFE | Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDSF2
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
425X465X20 HDSF2 VT1
重量/磅
3.47
详细描述
425MM Shaft Dia; 465MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; PTFE | Viton Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSF2 Seal Design Code
安装
18.307英寸 | 465毫米
名义宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
轴直径
16.732 英寸 | 425 毫米
实际宽度
0.787 英寸 | 20 毫米