SKF
SKF
42631 / 4.25X6.008X0.984 SCOTLL
SKF SKF
描述
SKF 42631 / 4.25X6.008X0.984 SCOTLL
Lip Seal; 4-1/4" Shaft Dia; 6.008" Housing Bore; 63/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 63/64" Actual Width; Spring Loaded; 4 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SCOTLL Seal Design Code
制造商部件号
42631 / 4.25X6.008X0.984 SCOTLL
BDI部件号
1252363
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/42631-4-25X6-008X0-984-SCOTLL/p/1252363
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311254816
重量 / Kilogram
0.43
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_SCOTLL
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
4
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
SCOTLL
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
42631
重量/磅
0.95
详细描述
Lip Seal; 4-1/4" Shaft Dia; 6.008" Housing Bore; 63/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 63/64" Actual Width; Spring Loaded; 4 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SCOTLL Seal Design Code
安装
6.008英寸 | 152.603毫米
实际宽度
0.984 英寸 | 24.994 毫米
轴直径
4.25 英寸 | 107.95 毫米
名义宽度
0.984 英寸 | 24.994 毫米