SKF
SKF
42673 / 4.25X6.254X1.245 PLUSXL H
SKF SKF
描述
SKF 42673 / 4.25X6.254X1.245 PLUSXL H
Lip Seal; 4-1/4" Shaft Dia; 6.254" Housing Bore; 1.245" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 1.245" Actual Width; Spring Loaded; 4 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; SCOT PLUS XL Seal Design Code
制造商部件号
42673 / 4.25X6.254X1.245 PLUSXL H
BDI部件号
1252368
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/42673-4-25X6-254X1-245-PLUSXL-H/p/1252368
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311298278
重量 / Kilogram
0.4
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_SCOT PLUS XL
凸缘材料
Hydrogenated Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
4
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
SCOT PLUS XL
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
42673
重量/磅
0.883
详细描述
Lip Seal; 4-1/4" Shaft Dia; 6.254" Housing Bore; 1.245" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 1.245" Actual Width; Spring Loaded; 4 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; SCOT PLUS XL Seal Design Code
名义宽度
1.245 英寸 | 31.623 毫米
轴直径
4.25 英寸 | 107.95 毫米
安装
6.254英寸 | 158.852毫米
实际宽度
1.245 英寸 | 31.623 毫米