42X76X12 HMSA92 P https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HMSA92-3-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjcxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmhpWmk4eE1EYzJPVEF5TkRnM05qVTNOQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVRWTkJPVEpmTTE5WFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiMzI2MTg1NjdmZWIwNzRiODMwZGE4ODAyYzZhZDRkZGFlYTIxNzdmNDkwOTk1ZjM1Mzg1NjkzN2Q4ODNiZGQw
1477867 油封 

SKF SKF

42X76X12 HMSA92 P

描述

SKF 42X76X12 HMSA92 P

Lip Seal; 42MM Shaft Dia; 76MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA92 Seal Design Code

制造商部件号

42X76X12 HMSA92 P

BDI部件号
1477867

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 3
BDI- 匈牙利 3
BDI- 罗马尼亚 3

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311185394
重量 / Kilogram
0.062
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA92
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA92
其它特点
Internal and External Lip | Single External Lip Without Spring
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
42X76X12 HMSA92 P
重量/磅
0.136
详细描述
Lip Seal; 42MM Shaft Dia; 76MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA92 Seal Design Code
名义宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
安装
2.992英寸 | 76毫米
轴直径
1.654 英寸 | 42 毫米
实际宽度
0.472 英寸 | 12 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新