

TIMKEN
TIMKEN
43071S
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 43071S
1-3/4" Shaft Dia; 2-7/16" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 4S Seal Design Code
制造商部件号
43071S
BDI部件号
1342834
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/43071S/p/1342834
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893507477
重量 / Kilogram
0.032
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HD1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
4S
其它特点
Assembled | General Purpose | With Inner Case | For Slow Speed Applications
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
43071S
重量/磅
0.071
详细描述
1-3/4" Shaft Dia; 2-7/16" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 4S Seal Design Code
安装
2.437英寸 | 61.9毫米
轴直径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米