SKF
SKF
43150 / 4.312X6X1.32 HDDF1 R
SKF SKF
描述
SKF 43150 / 4.312X6X1.32 HDDF1 R
Lip Seal; 4.312" Shaft Dia; 6" Housing Bore; 1.32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1.32" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HDDF1 Seal Design Code
制造商部件号
43150 / 4.312X6X1.32 HDDF1 R
BDI部件号
1252428
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/43150-4-312X6X1-32-HDDF1-R/p/1252428
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311086974
重量 / Kilogram
0.82
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDDF1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HDDF1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
43150
重量/磅
1.815
详细描述
Lip Seal; 4.312" Shaft Dia; 6" Housing Bore; 1.32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1.32" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HDDF1 Seal Design Code
名义宽度
1.32 英寸 | 33.528 毫米
轴直径
4.312 英寸 | 109.525 毫米
安装
6英寸 | 152.4毫米
实际宽度
1.32 英寸 | 33.528 毫米