43535POSA-BX https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-8S-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzMxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTBMMmhqWlM4eE1EYzJOemc0TnpnMU9UYzBNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4NFUxOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQ2ZjYzODhiMDljZTg4NGE5OTljYzc5NGI0OTU5OGMwMWM0MWE4YmYzYmVjYjI3YWY1NDMzZjZkMDZhNzg3NTg
888755 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

43535POSA-BX

描述

DICHTOMATIK 43535POSA-BX

4-3/8" Shaft Dia; 5.373" Housing Bore; 0.57" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.57" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; OSA Seal Design Code

制造商部件号

43535POSA-BX

BDI部件号
888755

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
EAN条码
0750886112983
重量 / Kilogram
0.165
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_8S
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
OSA
其它特点
External Lip | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
43535POSA
详细描述
4-3/8" Shaft Dia; 5.373" Housing Bore; 0.57" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.57" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; OSA Seal Design Code
轴直径
4.375 英寸 | 111.125 毫米
名义宽度
0.57 英寸 | 14.478 毫米
实际宽度
0.57 英寸 | 14.478 毫米
安装
5.373英寸 | 136.474毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新