https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRWHA2-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJnMk9DOHhNRGN4TVRNd016YzRNalF6TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwTlNWMGhCTWw4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OWJiZWQ1MTUzN2I1ZTI0N2JkODg1MzY0Y2ZmZjE5NjY5NmFlNjY5OWI3NTM0Yjg3NzJlYWU2YjdiNjVkMWNmMw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRWHA2-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJnMk9DOHhNRGN4TVRNd016YzRNalF6TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwTlNWMGhCTWw4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OWJiZWQ1MTUzN2I1ZTI0N2JkODg1MzY0Y2ZmZjE5NjY5NmFlNjY5OWI3NTM0Yjg3NzJlYWU2YjdiNjVkMWNmMw
SKF
SKF
43762 / 4.375X5.907X0.984 CRWHA2 R
SKF SKF
描述
SKF 43762 / 4.375X5.907X0.984 CRWHA2 R
Lip Seal; 4-3/8" Shaft Dia; 5-29/32" Housing Bore; 63/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 63/64" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWHA2 Seal Design Code
制造商部件号
43762 / 4.375X5.907X0.984 CRWHA2 R
BDI部件号
1252457
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/43762-4-375X5-907X0-984-CRWHA2-R/p/1252457
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311035552
重量 / Kilogram
0.338
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWHA2
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRWHA2
其它特点
Bore-Tite on OD | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
43762
重量/磅
0.813
详细描述
Lip Seal; 4-3/8" Shaft Dia; 5-29/32" Housing Bore; 63/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 63/64" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWHA2 Seal Design Code
轴直径
4.375 英寸 | 111.125 毫米
名义宽度
0.984 英寸 | 24.994 毫米
实际宽度
0.984 英寸 | 24.994 毫米
安装
5.907英寸 | 150.038毫米