https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HS4-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmczTnk4eE1EYzNNREkyTmpFNU16azFNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVV6UmZNVjlYVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDIzZjdmNzI4NzA3YzJlZDY3OGEzZTNiZGZmODY5NzlhNTA5NmRlZDk3M2IyMGUzNzQ4ODg4NTdmM2M2NjY5ZTA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HS4-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmczTnk4eE1EYzNNREkyTmpFNU16azFNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVV6UmZNVjlYVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDIzZjdmNzI4NzA3YzJlZDY3OGEzZTNiZGZmODY5NzlhNTA5NmRlZDk3M2IyMGUzNzQ4ODg4NTdmM2M2NjY5ZTA
SKF
SKF
440X480X20 HS4 R
SKF SKF
描述
SKF 440X480X20 HS4 R
440MM Shaft Dia; 480MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS4 Seal Design Code
制造商部件号
440X480X20 HS4 R
BDI部件号
22779353
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/440X480X20-HS4-R/p/22779353
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311466486
重量 / Kilogram
1.16
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HS4
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
HS4
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
440X480X20 HS4 R
重量/磅
2.556
详细描述
440MM Shaft Dia; 480MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS4 Seal Design Code
轴直径
17.323 英寸 | 440 毫米
安装
18.898英寸 | 480毫米
名义宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
实际宽度
0.787 英寸 | 20 毫米