SKF
SKF
440X480X22.2 HDSA2 VD
SKF SKF
描述
SKF 440X480X22.2 HDSA2 VD
440MM Shaft Dia; 480MM Housing Bore; 22.2MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 22.2MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HDSA2 Seal Design Code
制造商部件号
440X480X22.2 HDSA2 VD
BDI部件号
1252514
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/440X480X22-2-HDSA2-VD/p/1252514
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311159067
重量 / Kilogram
1.93
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDSA2
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDSA2
其它特点
Large | With Inner Case | With Spring Lock and Spring-Cover
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
440X480X22.2 HDSA2 V
重量/磅
8.672
详细描述
440MM Shaft Dia; 480MM Housing Bore; 22.2MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 22.2MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HDSA2 Seal Design Code
名义宽度
0.874 英寸 | 22.2 毫米
安装
18.898英寸 | 480毫米
实际宽度
0.874 英寸 | 22.2 毫米
轴直径
17.323 英寸 | 440 毫米