447806 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-44-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxNjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV5TDJoa05DOHhNREUxTURZMk5UazBOVEV4T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWHpRMFh6RmZUbE5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGMxY2E5ZmI4NTYxZTFkNjBmMGE4ZDQ4ZDU2MmQwMThmNDdmNmE0NTVhMjU5NDQyODg1MmYyOTc2Y2ZjNDA1ZmI
23077313 油封 

TIMKEN TIMKEN

447806

描述

TIMKEN 447806

Oil Seal; 3-1/2" Shaft Dia; 4" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; 44 Seal Design Code

制造商部件号

447806

BDI部件号
23077313

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992226389
重量 / Kilogram
0.09
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TIM_44
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
44
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 3-1/2" Shaft Dia; 4" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; 44 Seal Design Code
轴直径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
安装
4英寸 | 101.6毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新