https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-44-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxNjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV5TDJoa05DOHhNREUxTURZMk5UazBOVEV4T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWHpRMFh6RmZUbE5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGMxY2E5ZmI4NTYxZTFkNjBmMGE4ZDQ4ZDU2MmQwMThmNDdmNmE0NTVhMjU5NDQyODg1MmYyOTc2Y2ZjNDA1ZmI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-44-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxNjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV5TDJoa05DOHhNREUxTURZMk5UazBOVEV4T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWHpRMFh6RmZUbE5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGMxY2E5ZmI4NTYxZTFkNjBmMGE4ZDQ4ZDU2MmQwMThmNDdmNmE0NTVhMjU5NDQyODg1MmYyOTc2Y2ZjNDA1ZmI
TIMKEN
TIMKEN
447810
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 447810
Oil Seal; 2.13" Shaft Dia; 2.88" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; 44 Seal Design Code
制造商部件号
447810
BDI部件号
23077325
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/447810/p/23077325
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992226587
重量 / Kilogram
0.024
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TIM_44
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
44
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 2.13" Shaft Dia; 2.88" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; 44 Seal Design Code
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
轴直径
2.13 英寸 | 54.102 毫米
安装
2.88英寸 | 73.152毫米
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米