44892 / 4.5X6.015X0.55 X12 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-X12-4-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyNDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJoa01TOHhNRGN4TVRNMU1qTTNOek0zTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gxZ3hNbDgwWDA1VFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YWM0YjdjNDBiOTczYWMwZGI4MDBjMWExZTFjYTBiNDA4OTczYmU2YjJiNDA1YjAxOWQ3M2M0NTA3Yjc5YzA5OQ
1252584 油封 

SKF SKF

44892 / 4.5X6.015X0.55 X12 R

描述

SKF 44892 / 4.5X6.015X0.55 X12 R

Lip Seal; 4-1/2" Shaft Dia; 6.015" Housing Bore; 0.55" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.55" Actual Width; Not Spring Loaded; 4 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; X12 Seal Design Code

制造商部件号

44892 / 4.5X6.015X0.55 X12 R

BDI部件号
1252584

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311035811
重量 / Kilogram
0.254
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_X12
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
4
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
X12
其它特点
External Lip | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
44892
重量/磅
0.64
详细描述
Lip Seal; 4-1/2" Shaft Dia; 6.015" Housing Bore; 0.55" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.55" Actual Width; Not Spring Loaded; 4 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; X12 Seal Design Code
实际宽度
0.55 英寸 | 13.97 毫米
安装
6.015英寸 | 152.781毫米
轴直径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
名义宽度
0.55 英寸 | 13.97 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新