TIMKEN
TIMKEN
450244SSRBULK
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 450244SSRBULK
Oil Seals; 1-1/4" Shaft Dia; 2.062" Housing Bore; 0.437" Nominal Width; Solid Seal; 0.437" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 45 Seal Design Code
制造商部件号
450244SSRBULK
BDI部件号
1343225
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/450244SSRBULK/p/1343225
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992019332
重量 / Kilogram
0.038
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TIM_45
凸缘材料
Not Available
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
45
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
450244SSRBULK
详细描述
Oil Seals; 1-1/4" Shaft Dia; 2.062" Housing Bore; 0.437" Nominal Width; Solid Seal; 0.437" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 45 Seal Design Code
名义宽度
0.437 英寸 | 11.1 毫米
安装
2.062英寸 | 52.375毫米
轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
实际宽度
0.437 英寸 | 11.1 毫米