4504 H1L5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-J-M-R-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyOTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJobE15ODVOak13TVRRM09UTTJNamcyTG1wd1p3fGQyODAxMTZiNTNmZjAzNzIwMDY4YmNmYjRiOGUyZDQ3NmNkNjdhOGE0MzVmNzMwZDNmNjZhZDQ1OWY0YTY4MjY
18223465 油封 

JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE

4504 H1L5

描述

JOHNS MANVILLE 4504 H1L5

2" Shaft Dia; 3.319" Housing Bore; 15/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; R Seal Design Code

制造商部件号

4504 H1L5

BDI部件号
18223465

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
EAN条码
0827834123510
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_R
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
R
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
4504 H1L5
重量/磅
0.2256
详细描述
2" Shaft Dia; 3.319" Housing Bore; 15/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; R Seal Design Code
实际宽度
0.469 英寸 | 11.913 毫米
轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米
名义宽度
0.469 英寸 | 11.913 毫米
安装
3.319英寸 | 84.303毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新