TIMKEN
								TIMKEN
							
						
					451583V
				 
				TIMKEN TIMKEN
描述
						
                            
								TIMKEN 451583V
31/32" Shaft Dia; 1-1/2" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 45 Seal Design Code
                         	制造商部件号
	                    
	                      	451583V
							BDI部件号
						
	                      	1343321
							
						
详情
                    
                        
                            
                        2099-12-31
						http://schema.org/NewCondition
						https://schema.org/LimitedAvailability
                        https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/451583V/p/1343321
						
		
		
		单价(不含税)
					
								请求报价
							
					
		
	
                            BDIExpress
                        
					
					
					
				
				| 
 | |||
产品详细信息
分类
		
		最低订购量
				无
					EAN条码
				0053893525587
					重量 / Kilogram
				0.029
					Product Group - BDI
				S02250
					通用设计规范
				
					C_R_CRWH1
			凸缘材料
				
					Viton
			实心或剖分式密封
				
					Solid
			英寸 - 公制
				
					Inch
			弹簧承载
				
					Yes
			密封唇数量
				
					1
			密封形式
				
					Oil Seal
			凸缘护圈
				
					Carbon Steel Garter
			外框结构
				
					Steel
			密封设计编码
				
					45
			其它特点
				
					Assembled | General Purpose | With Inner Case
			类别 - BDI
				
					Oil Seals
			名称
				
					Seal
			关键字串
				
					Lip
			制造商货号
				
					451583V
			重量/磅
				
					0.064
			详细描述
				
					31/32" Shaft Dia; 1-1/2" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width;  Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 45 Seal Design Code
			实际宽度
				
					0.312 英寸 | 7.925 毫米
			安装
				
					1.499英寸 | 38.075毫米
			轴直径
				
					0.968 英寸 | 24.587 毫米
			名义宽度
				
					0.312 英寸 | 7.925 毫米