https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-87-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzIyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFETmpMMmczWlM4eE1EYzJPREEzTWpJM09EQTBOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4NE4xOHpYek13TUhnek1EQXVhbkJufDAzY2U1OTdmNzA2Nzc0NzliZDA4MzBkYThiZGIwYzI0MjRlNDljODUzODI2ZjE5YjM1Yzg1YmFiYzU3YjFmYjM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-87-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzIyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFETmpMMmczWlM4eE1EYzJPREEzTWpJM09EQTBOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4NE4xOHpYek13TUhnek1EQXVhbkJufDAzY2U1OTdmNzA2Nzc0NzliZDA4MzBkYThiZGIwYzI0MjRlNDljODUzODI2ZjE5YjM1Yzg1YmFiYzU3YjFmYjM
TIMKEN
TIMKEN
4525V
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 4525V
2-1/2" Shaft Dia; 4.035" Housing Bore; 0.634" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.634" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 87 Seal Design Code
制造商部件号
4525V
BDI部件号
1343347
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/4525V/p/1343347
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893508122
重量 / Kilogram
0.087
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_87
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
87
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
4525V
重量/磅
0.191
详细描述
2-1/2" Shaft Dia; 4.035" Housing Bore; 0.634" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.634" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 87 Seal Design Code
名义宽度
0.634 英寸 | 16.104 毫米
实际宽度
0.634 英寸 | 16.104 毫米
轴直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
安装
4.035英寸 | 102.489毫米