TIMKEN
TIMKEN
4530
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 4530
1.502" Shaft Dia; 2-1/8" Housing Bore; 0.492" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.492" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 96 Seal Design Code
制造商部件号
4530
BDI部件号
1343407
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/4530/p/1343407
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893465067
重量 / Kilogram
0.027
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA24
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
96
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Hydrodynamic Lip-CCW
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
4530
重量/磅
0.061
详细描述
1.502" Shaft Dia; 2-1/8" Housing Bore; 0.492" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.492" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 96 Seal Design Code
轴直径
1.502 英寸 | 38.151 毫米
名义宽度
0.492 英寸 | 12.497 毫米
实际宽度
0.492 英寸 | 12.497 毫米
安装
2.126英寸 | 54毫米