https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-93-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzIzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmd6TkM4eE1EYzJOemt4TWpjMk16UXlNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4NU0xOHlYek13TUhnek1EQXVhbkJufGZhZDAwZmZiMTFjMjkzZTYwNzQ3MTQzODFiNGQwMTNkMTdlYjVlMjE0NDcyM2ZiZjk4NmQ5YTcwYTJlOWUwMGQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-93-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzIzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmd6TkM4eE1EYzJOemt4TWpjMk16UXlNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4NU0xOHlYek13TUhnek1EQXVhbkJufGZhZDAwZmZiMTFjMjkzZTYwNzQ3MTQzODFiNGQwMTNkMTdlYjVlMjE0NDcyM2ZiZjk4NmQ5YTcwYTJlOWUwMGQ
TIMKEN
TIMKEN
4532N
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 4532N
1-3/8" Shaft Dia; 3.542" Housing Bore; 0.397" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.397" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 93 Seal Design Code
制造商部件号
4532N
BDI部件号
1343431
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/4532N/p/1343431
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893508177
重量 / Kilogram
0.059
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_93
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
93
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Hydrodynamic Lip-CCW
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
4532N
重量/磅
0.131
详细描述
1-3/8" Shaft Dia; 3.542" Housing Bore; 0.397" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.397" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 93 Seal Design Code
名义宽度
0.397 英寸 | 10.084 毫米
轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
安装
3.542英寸 | 89.967毫米
实际宽度
0.397 英寸 | 10.084 毫米