https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRW3-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTM0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmcwWWk4eE1EYzJPVFF6TXprMU1qSTROaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBOU1Z6TmZNVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MGU0N2QzZGNiM2EyZjMzZTYzM2E3OGE2MDg5OTRjMTI3N2YxZjAyODRlYzA1MjA1MmQ4MzE2OTMyMzNhM2M0Yw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRW3-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTM0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmcwWWk4eE1EYzJPVFF6TXprMU1qSTROaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBOU1Z6TmZNVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MGU0N2QzZGNiM2EyZjMzZTYzM2E3OGE2MDg5OTRjMTI3N2YxZjAyODRlYzA1MjA1MmQ4MzE2OTMyMzNhM2M0Yw
TIMKEN
TIMKEN
4539V
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 4539V
2.367" Shaft Dia; 3.366" Housing Bore; 0.257" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.257" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 75 Seal Design Code
制造商部件号
4539V
BDI部件号
1343441
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/4539V/p/1343441
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893508184
重量 / Kilogram
0.048
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRW3
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
75
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
4539V
重量/磅
0.106
详细描述
2.367" Shaft Dia; 3.366" Housing Bore; 0.257" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.257" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 75 Seal Design Code
名义宽度
0.257 英寸 | 6.528 毫米
安装
3.366英寸 | 85.496毫米
实际宽度
0.257 英寸 | 6.528 毫米
轴直径
2.367 英寸 | 60.122 毫米