45600 / 1.803X2.881X0.622 HMSA1 V https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HMSA1-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzMzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXhMMmcyWXk4eE1EYzJPRFV3T1RnNU5EWTROaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVRWTkJNVjh5WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjQ5ZmY4M2FmNjgxMmNlODkzOThjZGVlZjNhYmY0ZDk2Yjg2YTU3ZTYxOGU5YTNiYjMwNWYxOTA3NDFiYWJjNg
22780051 油封 

SKF SKF

45600 / 1.803X2.881X0.622 HMSA1 V

描述

SKF 45600 / 1.803X2.881X0.622 HMSA1 V

1.803" Shaft Dia; 2.881" Housing Bore; 0.622" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.622" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA1 Seal Design Code

制造商部件号

45600 / 1.803X2.881X0.622 HMSA1 V

BDI部件号
22780051

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311500814
重量 / Kilogram
0.063
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA1
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA1
其它特点
Bore-Tite on OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
45600
重量/磅
0.139
详细描述
1.803" Shaft Dia; 2.881" Housing Bore; 0.622" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.622" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA1 Seal Design Code
名义宽度
0.622 英寸 | 15.799 毫米
安装
2.881英寸 | 73.177毫米
实际宽度
0.622 英寸 | 15.799 毫米
轴直径
1.803 英寸 | 45.796 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新