456210-DL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-DAE-DL-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwOTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJoaU15ODVOek00TlRrMU5UWTFOVGs0TG1wd1p3fGZkNGI0ODU5NjllMjZmOGY4MGM1MmE3N2Q1NWIxYjhmNTIzZDhlYzI0MTY1MjFkNjU5OWU1NTE0N2QxNzcxNzQ
17841200 油封 

DAEMAR DAEMAR

456210-DL

描述

DAEMAR 456210-DL

45MM Shaft Dia; 62MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; DL Seal Design Code

制造商部件号

456210-DL

BDI部件号
17841200

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 15

分类
品牌
制造商名称
DAEMAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
DAE_DL
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
DL
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
45MM Shaft Dia; 62MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; DL Seal Design Code
安装
2.441英寸 | 62毫米
轴直径
1.772 英寸 | 45 毫米
实际宽度
0.394 英寸 | 10 毫米
名义宽度
0.394 英寸 | 10 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新