https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-45-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJnNE5TOHhNREUxTURZMk5qRTNORFE1TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWODBOVjh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Yjk4YjMxZDg0Y2ZlOTQ2ZTEwYzYyM2EyNTY3OWU0NjJjYjU2ZGM5MGJiODBlZGIyZjc0YTNiNTYyZTIyMmY0OA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-45-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJnNE5TOHhNREUxTURZMk5qRTNORFE1TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWODBOVjh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Yjk4YjMxZDg0Y2ZlOTQ2ZTEwYzYyM2EyNTY3OWU0NjJjYjU2ZGM5MGJiODBlZGIyZjc0YTNiNTYyZTIyMmY0OA
TIMKEN
TIMKEN
456724SSRBULK
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 456724SSRBULK
Oil Seals; 7" Shaft Dia; 8.377" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 45 Seal Design Code
制造商部件号
456724SSRBULK
BDI部件号
1343647
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/456724SSRBULK/p/1343647
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893376943
重量 / Kilogram
0.491
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TIM_45
凸缘材料
Not Available
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
45
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
456724SSRBULK
详细描述
Oil Seals; 7" Shaft Dia; 8.377" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 45 Seal Design Code
实际宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
轴直径
7 英寸 | 177.8 毫米
名义宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
安装
8.377英寸 | 212.776毫米