4583 SEAL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA25-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmhoWXk4eE1EYzJOamd4TVRNMk5UUXdOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBoTlUwRXlOVjh6WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1NTliNzFlYmZlNmYzNDcwYmY1Yjk1NTQ4M2Y3YWFlOGUzYjY0MTYxNzdjY2U5NzE4NjIyMWIwYjE0YjdmNGU3
1343683 油封 

TIMKEN TIMKEN

4583 SEAL

描述

TIMKEN 4583 SEAL

1.502" Shaft Dia; 2.377" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 86 Seal Design Code

制造商部件号

4583 SEAL

BDI部件号
1343683

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893465081
重量 / Kilogram
0.064
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA25
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
86
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Hydrodynamic Lip-CCW
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
4583 SEAL
重量/磅
0.141
详细描述
1.502" Shaft Dia; 2.377" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 86 Seal Design Code
实际宽度
0.374 英寸 | 9.5 毫米
安装
2.377英寸 | 60.376毫米
名义宽度
0.374 英寸 | 9.5 毫米
轴直径
1.502 英寸 | 38.151 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新