45X53X11.5U45 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-HAW-U45-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmc1T0M4NU5qTXdNVEUyTnpReE1UVXdMbXB3Wnd8N2Y1ZjBjMmQ1YWZjMzMxMTFjZDM2YTdiZTlmNDYxNzQ1ZTZkOTg1YTRkYTI4OWQwMTk1N2VjNjljODgyNmIyYg
449978 油封 

HARWAL HARWAL

45X53X11.5U45

描述

HARWAL 45X53X11.5U45

45MM Shaft Dia; 53MM Housing Bore; 11.5MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 11.5MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; U45 Seal Design Code

制造商部件号

45X53X11.5U45

BDI部件号
449978

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
HARWAL
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
HAW_U45
凸缘材料
Polyurethane
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
U45
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
45MM Shaft Dia; 53MM Housing Bore; 11.5MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 11.5MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; U45 Seal Design Code
安装
2.087英寸 | 53毫米
名义宽度
0.453 英寸 | 11.5 毫米
轴直径
1.772 英寸 | 45 毫米
实际宽度
0.453 英寸 | 11.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新