https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-TC-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZpTDJoaFppOHhNRFF3TkRJMU5EazNNems0TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSVFRWOVVRMTh5WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTM2NTdjMzc1YWJmNmMzZTkzY2EwNjRjNmEzOGFiZjk0NzdmYTQ2ZDEyN2Y4MjFjZjlhODA3OWVhMDk3MTE2OA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-TC-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZpTDJoaFppOHhNRFF3TkRJMU5EazNNems0TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSVFRWOVVRMTh5WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTM2NTdjMzc1YWJmNmMzZTkzY2EwNjRjNmEzOGFiZjk0NzdmYTQ2ZDEyN2Y4MjFjZjlhODA3OWVhMDk3MTE2OA
NAK SEAL
NAK SEAL
45X58X10 TC
NAK SEAL NAK SEAL
描述
NAK SEAL 45X58X10 TC
45MM Shaft Dia; 58MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TC Seal Design Code
制造商部件号
45X58X10 TC
BDI部件号
1468645
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/45X58X10-TC/p/1468645
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 10 |
| BDI- 匈牙利 | 78 |
| BDI- 罗马尼亚 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02232
通用设计规范
C_R_HMSA7
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
TC
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
45MM Shaft Dia; 58MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TC Seal Design Code
实际宽度
0.394 英寸 | 10 毫米
安装
2.283英寸 | 58毫米
轴直径
1.772 英寸 | 45 毫米
名义宽度
0.394 英寸 | 10 毫米

