https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA7-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJnMU9DOHhNRFF4T0RZeU9UY3dOVGMxT0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEUzWHpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2MmY4ZGVhM2RjY2I2NDM0MTVjMjA0ZTJkODQxYjQxZGRkOGE3MTEzZWJiYjVhOTQ4ZjM4NTg3OWFmY2E4Y2Fj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA7-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJnMU9DOHhNRFF4T0RZeU9UY3dOVGMxT0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEUzWHpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2MmY4ZGVhM2RjY2I2NDM0MTVjMjA0ZTJkODQxYjQxZGRkOGE3MTEzZWJiYjVhOTQ4ZjM4NTg3OWFmY2E4Y2Fj
HARWAL
HARWAL
45X58X8ADL
HARWAL HARWAL
描述
HARWAL 45X58X8ADL
45MM Shaft Dia; 58MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; ADL Seal Design Code
制造商部件号
45X58X8ADL
BDI部件号
449984
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/45X58X8ADL/p/449984
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA7
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
ADL
其它特点
Press Fit Mounting | For Low Pressure Application
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
45 58 08ADL
重量/磅
0.12
详细描述
45MM Shaft Dia; 58MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; ADL Seal Design Code
实际宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
安装
2.283英寸 | 58毫米
轴直径
1.772 英寸 | 45 毫米
名义宽度
0.315 英寸 | 8 毫米

