https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-HAW-BO-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWmtMMmhpWVM4eE1EYzJPVEl3TmpVM05URXpOQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGhCVjE5Q1QxOHhYMDVUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyZmI2NjRiM2IzMzZhZmQxYjUwZDUyN2YyYWQwZDc5MGJhZjY5MGEyM2NmMWFiOGZlOGQzNWJmMzQxZmY1OWRk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-HAW-BO-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWmtMMmhpWVM4eE1EYzJPVEl3TmpVM05URXpOQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGhCVjE5Q1QxOHhYMDVUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyZmI2NjRiM2IzMzZhZmQxYjUwZDUyN2YyYWQwZDc5MGJhZjY5MGEyM2NmMWFiOGZlOGQzNWJmMzQxZmY1OWRk
HARWAL
HARWAL
45X71X7BO
HARWAL HARWAL
描述
HARWAL 45X71X7BO
45MM Shaft Dia; 71MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; BO Seal Design Code
制造商部件号
45X71X7BO
BDI部件号
450117
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/45X71X7BO/p/450117
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HM14
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
BO
其它特点
Press Fit Mounting | Precision Ground OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
457107BO
详细描述
45MM Shaft Dia; 71MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; BO Seal Design Code
名义宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
安装
2.795英寸 | 71毫米
轴直径
1.772 英寸 | 45 毫米
实际宽度
0.276 英寸 | 7 毫米