SKF
SKF
460X500X20 HDSH2 VT
SKF SKF
描述
SKF 460X500X20 HDSH2 VT
460MM Shaft Dia; 500MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HDSH2 Seal Design Code
制造商部件号
460X500X20 HDSH2 VT
BDI部件号
1252864
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/460X500X20-HDSH2-VT/p/1252864
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311463331
重量 / Kilogram
1.93
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDSH2
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDSH2
其它特点
PTFE Secondary Lip
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
460X500X20 HDSH2 VT
重量/磅
4.26
详细描述
460MM Shaft Dia; 500MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HDSH2 Seal Design Code
名义宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
安装
19.685英寸 | 500毫米
轴直径
18.11 英寸 | 460 毫米
实际宽度
0.787 英寸 | 20 毫米