460X500X20A VITON https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-HAW-A-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXlMMmhtTVM4eE1EYzJPVGN6TmpRNU9USXpNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGhCVjE5Qlh6RmZWMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGIwZTdiZGNkNTdkZWQ5YmJjNGIwM2QwMTM2YTczOGI2MjdjNzgyZjNmMDE0NjM5MDdjZGFjOTAyNTFkYmI5MGE
450170 油封 

HARWAL HARWAL

460X500X20A VITON

描述

HARWAL 460X500X20A VITON

460MM Shaft Dia; 500MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; A Seal Design Code

制造商部件号

460X500X20A VITON

BDI部件号
450170

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
HARWAL
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMS4
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
A
其它特点
Press Fit Mounting | Low Pressure
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
46050020AV
详细描述
460MM Shaft Dia; 500MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; A Seal Design Code
名义宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
安装
19.685英寸 | 500毫米
轴直径
18.11 英寸 | 460 毫米
实际宽度
0.787 英寸 | 20 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新