https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-57-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmc0WlM4eE1EYzJOemt5T0RNeU9ESXlNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4MU4xOHlYek13TUhnek1EQXVhbkJufDkzMGVmZTM2MzhhZWQ1MmU3NmI4Mjc0NjgzN2EwOGIwYTViOWQyNmJiNjRlZGZjZTU5YTM4MGUzMWE1ZGFmZDU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-57-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmc0WlM4eE1EYzJOemt5T0RNeU9ESXlNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4MU4xOHlYek13TUhnek1EQXVhbkJufDkzMGVmZTM2MzhhZWQ1MmU3NmI4Mjc0NjgzN2EwOGIwYTViOWQyNmJiNjRlZGZjZTU5YTM4MGUzMWE1ZGFmZDU
TIMKEN
TIMKEN
4613N
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 4613N
1.377" Shaft Dia; 2-7/8" Housing Bore; 0.693" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.693" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 57 Seal Design Code
制造商部件号
4613N
BDI部件号
1343766
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/4613N/p/1343766
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893508900
重量 / Kilogram
0.036
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_57
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
57
其它特点
Assembled | General Purpose | With Inner Case | Hydrodynamic Lip-Bidirectional
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
4613N
重量/磅
0.081
详细描述
1.377" Shaft Dia; 2-7/8" Housing Bore; 0.693" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.693" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 57 Seal Design Code
轴直径
1.377 英寸 | 34.976 毫米
实际宽度
0.693 英寸 | 17.602 毫米
名义宽度
0.693 英寸 | 17.602 毫米
安装
2.874英寸 | 73毫米