46395 / 4.625X6.623X1.094 CRWA79 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRWA79-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmcxWkM4eE1EYzJPREV5TnpBNU9Ea3hNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBOU1YwRTNPVjh5WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzOTcyNGIwNDc4N2UzNmQ3NzM5YjdiMThkYzY3NTkxMTcwOTJkZmZmZDc4ZjhmNzY4YzY4ODUzZDU1ZTQ1NGI4
1252898 油封 

SKF SKF

46395 / 4.625X6.623X1.094 CRWA79 R

描述

SKF 46395 / 4.625X6.623X1.094 CRWA79 R

Lip Seal; 4-5/8" Shaft Dia; 6.623" Housing Bore; 1-3/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-3/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA79 Seal Design Code

制造商部件号

46395 / 4.625X6.623X1.094 CRWA79 R

BDI部件号
1252898

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311036412
重量 / Kilogram
0.255
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWA79
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRWA79
其它特点
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
46395
重量/磅
0.764
详细描述
Lip Seal; 4-5/8" Shaft Dia; 6.623" Housing Bore; 1-3/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-3/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA79 Seal Design Code
实际宽度
1.094 英寸 | 27.788 毫米
轴直径
4.625 英寸 | 117.475 毫米
名义宽度
1.094 英寸 | 27.788 毫米
安装
6.623英寸 | 168.224毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新