SKF
SKF
4641 / 0.469X0.999X0.313 P2 R
SKF SKF
描述
SKF 4641 / 0.469X0.999X0.313 P2 R
Lip Seal; 15/32" Shaft Dia; 0.999" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; P2 Seal Design Code
制造商部件号
4641 / 0.469X0.999X0.313 P2 R
BDI部件号
1252900
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/4641-0-469X0-999X0-313-P2-R/p/1252900
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311003117
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_P2
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
P2
其它特点
Bore-Tite on OD | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
4641
重量/磅
0.075
详细描述
Lip Seal; 15/32" Shaft Dia; 0.999" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; P2 Seal Design Code
安装
0.999英寸 | 25.375毫米
名义宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
实际宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
轴直径
0.469 英寸 | 11.913 毫米