46935 / 4.688X6.001X0.38 HMSW90 P https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSW90-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJnNVl5OHhNRGN4TVRBME16a3pNakU1TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMWM1TUY4eFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjZkZGEyZmViMjY1YzIwMDgwMmU3YjUxNTIzNGY3YjJmMjVhNjE3MDY3Y2Q3Mjk0MmQyZGEyMjY5OTRiYTJhOQ
1252924 油封 

SKF SKF

46935 / 4.688X6.001X0.38 HMSW90 P

描述

SKF 46935 / 4.688X6.001X0.38 HMSW90 P

4-11/16" Shaft Dia; 6.001" Housing Bore; 0.38" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.38" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSW90 Seal Design Code

制造商部件号

46935 / 4.688X6.001X0.38 HMSW90 P

BDI部件号
1252924

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311036481
重量 / Kilogram
0.127
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSW90
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMSW90
其它特点
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
46935
重量/磅
0.717
详细描述
4-11/16" Shaft Dia; 6.001" Housing Bore; 0.38" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.38" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSW90 Seal Design Code
安装
6.001英寸 | 152.425毫米
名义宽度
0.38 英寸 | 9.652 毫米
实际宽度
0.38 英寸 | 9.652 毫米
轴直径
4.688 英寸 | 119.075 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新