TIMKEN
								TIMKEN
							
						
					470195
				 
				TIMKEN TIMKEN
描述
						
                            
								TIMKEN 470195
5/16" Shaft Dia; 0.999" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 47 Seal Design Code
                         	制造商部件号
	                    
	                      	470195
							BDI部件号
						
	                      	1344019
							
						
详情
                    
                        
                            
                        2099-12-31
						http://schema.org/NewCondition
						https://schema.org/LimitedAvailability
                        https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/470195/p/1344019
						
		
		
		单价(不含税)
					
								请求报价
							
					
		
	
                            BDIExpress
                        
					
					
					
				
				| 
 | |||
产品详细信息
分类
		
		最低订购量
				无
					EAN条码
				0053893490519
					重量 / Kilogram
				0.014
					Product Group - BDI
				S02250
					通用设计规范
				
					C_R_HMSA27
			凸缘材料
				
					Nitrile
			实心或剖分式密封
				
					Solid
			英寸 - 公制
				
					Inch
			弹簧承载
				
					Yes
			密封唇数量
				
					2
			密封形式
				
					Oil Seal
			凸缘护圈
				
					Carbon Steel Garter
			外框结构
				
					Steel
			密封设计编码
				
					47
			其它特点
				
					Bonded | General Purpose | Without Inner Case
			类别 - BDI
				
					Oil Seals
			名称
				
					Seal
			关键字串
				
					Lip
			制造商货号
				
					470195
			重量/磅
				
					0.031
			详细描述
				
					5/16" Shaft Dia; 0.999" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width;  Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 47 Seal Design Code
			安装
				
					0.999英寸 | 25.375毫米
			名义宽度
				
					0.375 英寸 | 9.525 毫米
			实际宽度
				
					0.375 英寸 | 9.525 毫米
			轴直径
				
					0.312 英寸 | 7.925 毫米