TIMKEN
TIMKEN
470487N
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 470487N
1-1/2" Shaft Dia; 2.686" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 47 Seal Design Code
制造商部件号
470487N
BDI部件号
1344053
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/470487N/p/1344053
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893509174
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA27
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
47
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
470487N
重量/磅
0.089
详细描述
1-1/2" Shaft Dia; 2.686" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 47 Seal Design Code
安装
2.686英寸 | 68.224毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米