472446 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA27-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJoaE55ODVNamMyTXpJMk5URXdOakl5TG1wd1p3fDdhZWJhNWRhMjNhNjAzNWY0ZTE4ODliODEzZWMyZjIyZDFmN2Y0NTA1MzNiNTEzZjExOTQzNTVkNjk0Y2M1ZGI
1344344 油封 

TIMKEN TIMKEN

472446

描述

TIMKEN 472446

1-1/2" Shaft Dia; 3.15" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 47 Seal Design Code

制造商部件号

472446

BDI部件号
1344344

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893493381
重量 / Kilogram
0.049
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA27
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
47
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
472446
重量/磅
0.108
详细描述
1-1/2" Shaft Dia; 3.15" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 47 Seal Design Code
轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
安装
3.15英寸 | 80.01毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新