475041SSR-1BULK https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-47-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJnM1lpOHhNREUxTURZMk5qUXpOall6T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDA1QlZGODBOMTh5WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZGEwNDA2N2UyM2M2N2Q1MzBkYjZmMDg4ZGNmM2JjOWQ0NjE2YmE4NDMyYjY0ZWVlZWNlNGY5OTlkZmVlMTIxMg
1344605 油封 

TIMKEN TIMKEN

475041SSR-1BULK

描述

TIMKEN 475041SSR-1BULK

Oil Seals; 4" Shaft Dia; 5.756" Housing Bore; 0.562" Nominal Width; Solid Seal; 0.562" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 47 Seal Design Code

制造商部件号

475041SSR-1BULK

BDI部件号
1344605

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893547121
重量 / Kilogram
0.311
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA27
凸缘材料
Not Available
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
47
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
475041SSR-1BULK
详细描述
Oil Seals; 4" Shaft Dia; 5.756" Housing Bore; 0.562" Nominal Width; Solid Seal; 0.562" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 47 Seal Design Code
轴直径
4 英寸 | 101.6 毫米
名义宽度
0.562 英寸 | 14.275 毫米
实际宽度
0.562 英寸 | 14.275 毫米
安装
5.756英寸 | 146.202毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新