https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDSA1-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjIwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGpMMmhtWVM4eE1EYzJPVEl4TURJME5URTFNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVJGTkJNVjh5WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzkzYTM0Nzk4OTUxMzYwZTAzMDQzZDk5MjY0YTgzMDU3YzU2OTNhZDNkMDQ0NDk1MDFkMTNiNjNkOTc2MTlkOA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDSA1-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjIwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGpMMmhtWVM4eE1EYzJPVEl4TURJME5URTFNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVJGTkJNVjh5WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzkzYTM0Nzk4OTUxMzYwZTAzMDQzZDk5MjY0YTgzMDU3YzU2OTNhZDNkMDQ0NDk1MDFkMTNiNjNkOTc2MTlkOA
SKF
SKF
475X505X17 HDSA1 RR
SKF SKF
描述
SKF 475X505X17 HDSA1 RR
475MM Shaft Dia; 505MM Housing Bore; 17MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 17MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSA1 Seal Design Code
制造商部件号
475X505X17 HDSA1 RR
BDI部件号
22780257
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/475X505X17-HDSA1-RR/p/22780257
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311520362
重量 / Kilogram
1.41
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDSA1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDSA1
其它特点
With Inner Case | With Spring Lock | Carboxylated Nitrile Secondary Lip
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
475X505X17 HDSA1 RR
重量/磅
3.12
详细描述
475MM Shaft Dia; 505MM Housing Bore; 17MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 17MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSA1 Seal Design Code
轴直径
18.701 英寸 | 475 毫米
安装
19.882英寸 | 505毫米
实际宽度
0.669 英寸 | 17 毫米
名义宽度
0.669 英寸 | 17 毫米